Ensto Building Systems - VMA 10 INSPESJONSLUKE FOR 10 M - VMA10

KopierKopier
Ensto Building Systems - VMA 10 INSPESJONSLUKE FOR 10 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 77 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Dybde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677151217

Elnummer

2510493

Leverandørens varenummer

VMA10

Typebeskrivelse

2510493

Bredde:

77 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

28 mm

VMA 10 Inspeksjonsluke for 10 moduler