Ensto Building Systems - VMA 12 INSPEKSJONSLUKE FOR 12 - VMA12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 77 mm
Høyde - 223 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151224
Elnummer
2510495
Leverandørens varenummer
VMA12
Typebeskrivelse
2510495
Bredde:
77 mm
Høyde:
223 mm
Dybde:
28 mm
VMA 12 Inspeksjonsluke for 12 moduler


