Ensto Building Systems - WPCP 303013 G CUBO W KAPSLING - WPCP303013G

KopierKopier
Ensto Building Systems - WPCP 303013 G CUBO W KAPSLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 132 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677174339

Elnummer

2511306

Leverandørens varenummer

WPCP303013G

Typebeskrivelse

2511306

Bredde:

300 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

132 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Veggmontering:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Slagfasthet:

IK08

Se varebetegnelse