Ensto Nor AS - A0 12kv 10-25mm² tilleggsett - A0

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - A0 12kv 10-25mm² tilleggsett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024101

Elnummer

1167843

Leverandørens varenummer

A0

Typebeskrivelse

Skjøter overgang 12/24KV

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

10...25 mm²

Tilleggssett A inneholder krympeslanger for å bygge om en papirkabel, både med og uten dryppfri masse, til en plastisolert kabel. Etter ombygging av papirkabelen skjøtes denne mot PEX-isolert kabel 1-leder eller 3-leder, ved bruk av en komplett PEX/PEX skjøt type RT-S3P12 eller RT-S3P24. Bestilles separat. Ved skjøting mot 1-leder må tilleggssett OMS 3/1 benyttes i tillegg. Tilleggssettet leveres uten skjøtehylser. NB! Husk å bruke skjøtehylser med tett midtvegg. Montasjebeskrivelse for 12 og 24 kV medfølger.