Ensto Nor AS - ADAPTER TIL K-FESTE - NO8880593

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - ADAPTER TIL K-FESTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Isolérstang

  • Bruksområde - Friluftanlegg

  • Total lengde - 0...0 mm

  • Nedsenkingsdybde - 0 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918032441

Elnummer

8880593

Leverandørens varenummer

NO8880593

Typebeskrivelse

LINJEUTSTYR

Enhetstype:

Isolérstang

Bruksområde:

Friluftanlegg

Total lengde:

0...0 mm

Nedsenkingsdybde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Maks. Hodelast:

0 kg

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

nei

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Adapter tilpasset teleskopstang for bruk på ENSTOs 1kV stolpebrytere.