Ensto Nor AS - Arbeidsjord satspakning 5kA pr. mastepunkt - Arbeidsjord satspakn. 5kA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 24000 V
Merkelaststrøm - 5000 A
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig) - 120 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig) - 1 mm²
Merkespenning DC - 1 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026785
Elnummer
2851441
Leverandørens varenummer
Arbeidsjord satspakn. 5kA
Typebeskrivelse
2851441
Merkespenning AC:
24000 V
Merkelaststrøm:
5000 A
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
120 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
1 mm²
Merkespenning DC:
1 V
DIN-størrelse:
1 TE
Monteringsmetode:
Andre


