Ensto Nor AS - AVGR. m/ledning T5 - NAD5B.W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - T-fordeler
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Enstonet hurtigkablingssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418677113277
Elnummer
1559551
Leverandørens varenummer
NAD5B.W
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
T-fordeler
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding:
Ja
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
80 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Lengde:
47 mm
Høyde:
30 mm
Bredde:
47 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Integrert