Ensto Nor AS - Avspenningsklemme SO 255.2 BLL 50-70 - SO255.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677416293
Elnummer
2851400
Leverandørens varenummer
SO255.2
Typebeskrivelse
SO255.2
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Vanntett kileklemme for avspenning av tørr belagt line. Klemmen festes utenpå belegg. Enkel montasje og justering av pilhøyde. Med øye for talje. Linediameter: 12.7 - 16.7 mm. SMFL: 20 kN.


