Ensto Nor AS - Avspenningsklemme SO 256.2 BLX 99-157 - SO256.2

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Avspenningsklemme SO 256.2 BLX 99-157

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677419515

Elnummer

2851401

Leverandørens varenummer

SO256.2

Typebeskrivelse

SO256.2

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Vanntett kileklemme for avspenning av tørr belagt line. Klemmen festes utenpå belegg. Enkel montasje og justering av pilhøyde. Med øye for talje. Linediameter: 16.1 - 22.3 mm. SMFL: 28.5 kN.