Ensto Nor AS - Avspenningsklemme SO105 FEAL/Al 35-120, BLL 62-157. Linedia 10-20mm - SO105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677404030
Elnummer
2883164
Leverandørens varenummer
SO105
Typebeskrivelse
SO105
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Aluminium
Benyttes for belagt line, FeAl eller Al line. Ved belagt line, må lederen avisoleres før klemmen monteres. Klemdelen er av korrosjonsbestandig legert aluminium, ståldelene er varmforsinket. SMFL: 50 kN.


