Ensto Nor AS - Avspenningsklemme SO146. Linediameter 6-15mm - SO146

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Avspenningsklemme SO146. Linediameter 6-15mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677404436

Elnummer

2883161

Leverandørens varenummer

SO146

Typebeskrivelse

SO146

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Aluminium

SO146 kan benyttes for belagt line, FeAl eller Al line. Ved belagt line, må lederen avisoleres før klemmen monteres. Klemdelen er av korrosjonsbestandig legert aluminium, ståldelene er varmforsinket. Linediameter 6-15mm. SMFL: 35 kN.