Ensto Nor AS - Avstandsfeste m/spiker 100 mm SO71.100 - SO71.100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Innstikkfeste
Materiale - Plast
Antall kabler/rør - 1
Frekvensvakt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6438100378776
Elnummer
2857718
Leverandørens varenummer
SO71.100
Typebeskrivelse
SO71.100
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Innstikkfeste
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Svart
Avstandsfeste for kabler til treflater. 100 mm mellom kabel og flate. Ø 12-47 mm