Ensto Nor AS - BÆREBAG FOR 4142 (01-041) - 01-021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Diameter - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008194
Elnummer
8851042
Leverandørens varenummer
01-021
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Diameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Linjeverktøy og redskap. Dobbeltspade med aluminiumskaft