Ensto Nor AS - Bardunkjoks 205mm wire EGO 5255. Ø 3,68-5,46 mm. - EGO 5255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end
Lengde - 320 mm
Isolator - nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EGO Bardunkjoks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918012511
Elnummer
2847411
Leverandørens varenummer
EGO 5255
Typebeskrivelse
2847411
Type tilbehør/reservedel:
Automatisk dead end
Lengde:
320 mm
Isolator:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Tverrsnitt:
18...18 mm²
EGO bardunkjoks gir en rask og sikker bardunering av master. Bardunkjoksen kan også benyttes som avspenningsklemme av jordline. For å lette monteringen bør strammekrok benyttes. •460 mm dobbel wire for enkel løkke rundt stolpe •1100 mm dobbel wire for dobbel løkke rundt stolpe Produsent: Reliable Power Products, USA