Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5202. Ø 8,25-9,95 mm - COL52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
327 mmTverrsnitt:
50...50 mm²Se tilgjengelige varianter30...35 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²
Se tilgjengelige varianter80...95 mm²
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end 
- Lengde - 327 mm 
- Isolator - nei 
- Tilbehør - Ja 
- Reservedel - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EGO Bardunkjoks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918012559
Elnummer
2847422
Leverandørens varenummer
COL52
Typebeskrivelse
2847422
Type tilbehør/reservedel:
Automatisk dead end
Lengde:
327 mm
Isolator:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Tverrsnitt:
50...50 mm²
EGO bardunkjoks gir en rask og sikker bardunering av master. Bardunkjoksen kan også benyttes som avspenningsklemme av jordline. For å lette monteringen bør strammekrok benyttes. •460 mm dobbel wire for enkel løkke rundt stolpe •1100 mm dobbel wire for dobbel løkke rundt stolpe Produsent: Reliable Power Products, USA


