Ensto Nor AS - CGPT-R-RØD-18/6-(3M) RAYSPOOL - NO1833316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918017585
Elnummer
1833316
Leverandørens varenummer
NO1833316
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
18 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
3/4"
Nominellt tverrsnitt:
35...240 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,85 mm
Lengde:
3 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei