Ensto Nor AS - CGPT-R-RØD-24/8 (3M) RAYSPOOL - NO1833317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918017592
Elnummer
1833317
Leverandørens varenummer
NO1833317
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
1"
Nominellt tverrsnitt fra/til:
50...400 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
3 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
nei
UL-godkjenning:
nei