Ensto Nor AS - CGPT-R-RØD-9/3 (5M) RAYSPOOL - NO1833314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918017561
Elnummer
1833314
Leverandørens varenummer
NO1833314
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
3/8"
Nominellt tverrsnitt:
10...50 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
5 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei