Ensto Nor AS - CGPT-R-Sort-12/4 (4m)Rayspool - NO1833309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918017516
Elnummer
1833309
Leverandørens varenummer
NO1833309
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
1/2"
Nominellt tverrsnitt fra/til:
16...95 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
4 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
nei
UL-godkjenning:
nei