Ensto Nor AS - CGPT-R-Sort-24/8 (3m)Rayspool - NO1833311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918017530
Elnummer
1833311
Leverandørens varenummer
NO1833311
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
1"
Nominellt tverrsnitt:
50...400 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
3 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


