Ensto Nor AS - Distansekrok M20 PD 3.2 - PD3.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Lengde - 200 mm
Høyde krok - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677406348
Elnummer
2881542
Leverandørens varenummer
PD3.2
Typebeskrivelse
2881542
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Lengde:
200 mm
Høyde krok:
38 mm
Gjengestørrelse i tommer:
#10
Som vinkelfeste (yttervinkel). Sammen med SOT 4 pinneskrue eller SOT 21 gjennomgående krok. Krokene er i varmforsinket stål. Oppfyller kravene i NEN 87.77


