Ensto Nor AS - DOBBELTSPADE OVAL M/ALU SKAFT - NO8851046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 330 mm
Bladbredde - 225 mm
Skaftlengde - 1900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918031536
Elnummer
8851046
Leverandørens varenummer
NO8851046
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Bladlengde:
330 mm
Bladbredde:
225 mm
Skaftlengde:
1900 mm
Linjeverktøy og redskap. Dobbeltspade med aluminiumskaft


