Ensto Nor AS - Endeav. kaldk. 240/95-240 - BM4733-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368136362
Elnummer
1170455
Leverandørens varenummer
BM4733-000
Typebeskrivelse
CSTO-5132-ML-4-13-NO01
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Raychem kaldkrymp endeavslutning med spiral. Laget av silikongummi med integrert geometrisk feltstyring og tetting mot fuktinntrenging ved hjelp av mastik rundt kabelskoen. BLMT mekanisk kabelsko med bruddbolter både for leder og skjerm. Muttertrekker kan benyttes. Kombinert 12 og 24 kV. Diameter min/maks over ferdig preparert pex er 24,5-34,5 mm. Typetestet etter CENELEC HD 629.1.S2:2006- A1:2008/CENELEC prHD 629.1 S3:2018-02 draft, hht IEC 60502-4.