Ensto Nor AS - Endeav. kaldk. 630/630 - BM4735-000

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Endeav. kaldk. 630/630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368136331

Elnummer

1170457

Leverandørens varenummer

BM4735-000

Typebeskrivelse

CSTO-5152-ML-7-17-NO01

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

630...630 mm²

Raychem kaldkrymp endeavslutning med spiral. Laget av silikongummi med integrert geometrisk feltstyring og tetting mot fuktinntrenging ved hjelp av mastik rundt kabelskoen. BLMT mekanisk kabelsko med bruddbolter både for leder og skjerm. Muttertrekker kan benyttes. Kombinert 12 og 24 kV. Diameter min/maks over ferdig preparert pex er 32,5-52,0 mm. Typetestet etter CENELEC HD 629.1.S2:2006- A1:2008/CENELEC prHD 629.1 S3:2018-02 draft, hht IEC 60502-4.