Ensto Nor AS - Endeavs. 36kV 630-1000 ute - P1U36a
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918007432
Elnummer
1170418
Leverandørens varenummer
P1U36a
Typebeskrivelse
1170418
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
630...1000 mm²
Endeavslutningen består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange. I begge ender legges krypestrømsbestandig mastik for å sikre en hermetisk tetting. I halvlederavtaket installeres en gul, feltspredende mastik som påkrympes en feltstyrende krympeslange (SCTM). Både innen- og utendørs påmonteres krypestrømsskjørt. Settet leveres komplett med 3 faseavslutninger, krypestrømsskjørt, surretråd, smergellerret og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredstiller fullt ut BS og IEC