Ensto Nor AS - Endefeste SO 252.01 8.5-11mm - SO252.01

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Endefeste SO 252.01 8.5-11mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677418723

Elnummer

2883514

Leverandørens varenummer

SO252.01

Typebeskrivelse

2883514

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

For avspenning av lavspennings hengekabler med bærewire. Isolert kileklemme med wire-system (IMWS). Klemmen er utstyrt med brakett for enkel installasjon i alle klimatiske forhold.