Ensto Nor AS - EX-mellomfeste SO 130.02 2-4x(25-120) mm² - SO130.02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677419201
Elnummer
2883102
Leverandørens varenummer
SO130.02
Typebeskrivelse
SO130.02
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Montasjevennlig mellomfeste for rettlinje og vinkler opptil 60°. EX 2-4x(25-120) mm² Utstyrt med plast hylse, som reduserer behovet av utkjøringstrinser og gummiholker. Enkel å åpne for å legge inn ledning, ingen løse deler. Utført i korrosjonsbestandig Al-profil. Plastdelene er kulde og UV-bestandig. Tiltrekking er 10Nm. Spenningstestet med 4kV/50Hz/1min. Tilfredsstiller kravene i NEK 87:1985.


