Ensto Nor AS - Falldemperline 1301F - 1301F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med fallbeskyttelse - Ja
Arbeidsposisjonering - nei
Egnet for redningsarbeid - Ja
Størrelse - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494171
Elnummer
8852867
Leverandørens varenummer
1301F
Typebeskrivelse
8852867
Med fallbeskyttelse:
Ja
Arbeidsposisjonering:
nei
Egnet for redningsarbeid:
Ja
Størrelse:
Andre
Farge:
Svart
Egnet for nedstigning:
Ja
Egnet for klatring i stige:
Ja
Antall D-ringer foran:
0
Antall D-ringer bak:
0
Antall D-ringer side eller hofte:
0
Antall brystringer:
0
Med utvidet D-ring:
nei