Ensto Nor AS - Falldemperline 1303 L - 1303 L

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Falldemperline 1303 L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med fallbeskyttelse - Ja

  • Arbeidsposisjonering - nei

  • Egnet for redningsarbeid - Ja

  • Størrelse - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918494157

Elnummer

8852863

Leverandørens varenummer

1303 L

Typebeskrivelse

8852863

Med fallbeskyttelse:

Ja

Arbeidsposisjonering:

nei

Egnet for redningsarbeid:

Ja

Størrelse:

Andre

Farge:

Svart

Egnet for nedstigning:

Ja

Egnet for klatring i stige:

Ja

Antall D-ringer foran:

0

Antall D-ringer bak:

0

Antall D-ringer side eller hofte:

0

Antall brystringer:

0

Med utvidet D-ring:

nei

25 mm polyesterbånd. Falldemper Justerbar i lengde. CE-merket EN-355.