Ensto Nor AS - Falldemperline 1304T - 1302-TF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Materiale - Plast
Lengde - 1,8 m
Med sikkerhetskrok - Ja
Elastisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494188
Elnummer
8852868
Leverandørens varenummer
1302-TF
Typebeskrivelse
8852868
Modell / utførelse:
Dobbelt
Materiale:
Plast
Lengde:
1,8 m
Med sikkerhetskrok:
Ja
Elastisk:
Ja
Med støtdemper:
Ja
Dobbel falldemperline produsert som en fleksibel tube med innvendig elastikk, som gjør at man kan strekke ut linen til 1,7 meters lengde. Ekstern falldemper montert i starten av linen. Falldemperen har en utbyttbar beskyttelse med borrelås. Dobbel fleksibel falldemperline.
2 stk. store kroker 9680 og 1 stk 9686 skrukarabin. Slitebeskyttelse finnes som tilbehør, 9902.Samsvarer med EN 355.
2 stk. store kroker 9680 og 1 stk 9686 skrukarabin. Slitebeskyttelse finnes som tilbehør, 9902.Samsvarer med EN 355.


