Ensto Nor AS - Festebrakett PEK41 for SZ51 2x160A - PEK41

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Festebrakett PEK41 for SZ51 2x160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - Andre

  • Antall poler - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Uten betjeningselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677400377

Elnummer

2864817

Leverandørens varenummer

PEK41

Typebeskrivelse

2864817

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

0 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0 A

Egnet for sikringsinnsatser:

Andre

Antall poler:

0

Utførelse av betjeningselement:

Uten betjeningselement

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Plassering av bettjeningselement:

Andre

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

Andre

For montering av 2 stk 160 A brytere i samme stolpe. Braketten er laget av aluminium.