Ensto Nor AS - FORGR.6-VEIS M.BRYTER HVIT 3M - 1546312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 6
Med av/på-bryter - Ja
Overspenningsvern - nei
Jordfeilbryter - nei
Nettfilter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007123023134
Elnummer
1546312
Leverandørens varenummer
1546312
Typebeskrivelse
Ledningsvinde innendørs
Antall jordede stikkontakter:
6
Med av/på-bryter:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Med lokk:
nei
Farge:
Hvit
Lengde på strømkabel:
3 m
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)