Ensto Nor AS - FORSEGLINGSHYLSE 1KV THS 25/ - THS 25/
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 25 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918002598
Elnummer
1833282
Leverandørens varenummer
THS 25/
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
25 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
2 mm
Lengde:
80 m
Driftstemperaturområde:
100...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei