Ensto Nor AS - Froskekjeft 16-32mm - 1685-31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 3400 kg
For kabeldiameter - 16...32 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494508
Elnummer
8854472
Leverandørens varenummer
1685-31
Typebeskrivelse
8854472
Maks trekkraft:
3400 kg
For kabeldiameter:
16...32 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
Rund
KLEIN frosk type 1685 er en universal frosk som dekker et stort lineområde. Ovale kjefter for ikke å skade lina. En kjeft er rillet for bedre gripeevne. Låsehake for å holde lina på plass. Kan også brukes på isolert line. Paralelle kjefter. Maks. 34 kN. Fjærbelastet. Med låsehake. Kjeftelengde 114 mm. Tverrsnitt FeAl nr. 35-329. Al nr. 95-380