Ensto Nor AS - Froskekjeft 21,84-24,38mm - 1656-60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 3629 kg
For kabeldiameter - 21,84...24,38 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494515
Elnummer
8854489
Leverandørens varenummer
1656-60
Typebeskrivelse
8854489
Maks trekkraft:
3629 kg
For kabeldiameter:
21,84...24,38 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
Rund
Spesielt beregnet for FeAl og Al line. Frosken har kjefter med lange, runde anleggsflater som gir et ideelt og skadefritt grep om linen. Froskene er fjærbelastet for holde lina på plass. Kan låses i åpen stilling. For Al/FeAl nr. 150-185. Maks. last 36 kN. Kjeftelengde 140 mm.


