Ensto Nor AS - Froskekjeft 8,25-12,75mm - 1656-30H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 2041 kg
Klemmeform - Rund
For kabeldiameter fra/til - 8,25...12,75 mm
Fritt roterende hode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494522
Elnummer
8854490
Leverandørens varenummer
1656-30H
Typebeskrivelse
8854490
Maks trekkraft:
2041 kg
Klemmeform:
Rund
For kabeldiameter fra/til:
8,25...12,75 mm
Fritt roterende hode:
nei
Spesielt beregnet for FeAl og Al line. Frosken har kjefter med lange, runde anleggsflater som gir et ideelt og skadefritt grep om linen. Froskene er fjærbelastet for holde lina på plass. Kan låses i åpen stilling. Kapasitet 8,25-12,75 mm, Al/FeAl nr. 16-50, Maks last: 20 kN., Kjeftelengde 121 mm, leveres med hake (H) for AUS arbeid.