Ensto Nor AS - FROSKEKJEFT.AL/FEAL 1672-10 9. - 1672-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 4536 kg
For kabeldiameter - 9,5...19 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - W formet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918012214
Elnummer
8854483
Leverandørens varenummer
1672-10
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Maks trekkraft:
4536 kg
For kabeldiameter:
9,5...19 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
W formet
Froskekjeft for Al og FeAl line. Dette avsnittet omhandler froskekjefter beregnet for Al eller FeAl line. Det som spesielt kjennetegner froskekjefter for line med yttertråder av aluminium, er at bakkeparene arbeider parallelt på linen samtidig som disse er slette med en ubetydelig rilling i glideflatene. Formen for de mindre tverrsnittene er ofte en dobbel V form, mens det for større dimensjoner leveres froskekjefter spesielt maskinert for den enkelte linen. KLEIN frosk type 1672 - 10 er en universal frosk som dekker et stort lineområde. Frosken er i smidd utførelse og beregnet for høy arbeidslast. Froskekjeft type 1672 - 10 For Al og FeAl line