Ensto Nor AS - FROSKEKJEFT.FE/CU 1625-20/22 5 - 162520-7/8

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - FROSKEKJEFT.FE/CU 1625-20/22 5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks trekkraft - 3629 kg

  • For kabeldiameter - 9,65...22,35 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Klemmeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918012283

Elnummer

8854498

Leverandørens varenummer

162520-7/8

Typebeskrivelse

Diverse verktøy

Maks trekkraft:

3629 kg

For kabeldiameter:

9,65...22,35 mm

Fritt roterende hode:

nei

Klemmeform:

Andre

Froskekjeft 1604/1625. For bardun og Cu line Leveres i en rekke utførelser. Kjeftene må vedlikeholdes og anleggsflatene må rengjøres med stålbørste for å fjerne galvanisering og rester fra bardun eller line.