Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 20x240mm SOT 8.22 - SOT8.22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 20 mm
Skaftdiameter - 20 mm
Total lengde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677410352
Elnummer
2881565
Leverandørens varenummer
SOT8.22
Typebeskrivelse
2881565
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
20 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Total lengde:
360 mm
Skaftengde:
240 mm
Gjengelengde:
120 mm
For Universalkabel Excel/Axces. Som krok for rettlinje eller vinkler for mellomfester eller som endefeste. Varmforsinket stål.