Ensto Nor AS - HØVEL FOR TSLF GB-HS20 - GB-HS20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 0 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0...0 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032649
Elnummer
8814569
Leverandørens varenummer
GB-HS20
Typebeskrivelse
HØVEL FOR YTRE LEDENDE BELEGG TSLF
Lengde:
0 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...110 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengde på bakke:
1 mm
Hodebredde:
1 mm
Hodehøyde:
1 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Belleget høvles av langsgående på kabelen. Høvelen kan også brukes på kabel som allerede er installert.
Høvelen egner seg godt i forbindelse med reparasjon av kappeskade på TSLF kabel.
Verktøyet har arbeidsområde fra 10


