Ensto Nor AS - HANSKER 1324-01753 ART.37-6 - art.37-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 10
Materiale - Latex
Farge - Beige
Isolert - Ja
Hanskestørrelse (US) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918010975
Elnummer
8853610
Leverandørens varenummer
art.37-6
Typebeskrivelse
8853610
Hanskestørrelse:
10
Materiale:
Latex
Farge:
Beige
Isolert:
Ja
Hanskestørrelse (US):
Andre
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
Ja
Beskyttelse mot mikroorganismer:
Ja
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Andre
Lukke-variant:
Pull-on
Tykkelse:
1 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde


