Ensto Nor AS - HENGEISOL.PENDLE.BLX50-157 - NO2860980

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - HENGEISOL.PENDLE.BLX50-157

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hengeisolator

  • Merkespenning - 24 kV

  • Lengde - 540 mm

  • Krypestrømbane - 740 mm

  • Bruddstyrke - 14 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918026815

Elnummer

2860980

Leverandørens varenummer

NO2860980

Typebeskrivelse

2860980

Modell / utførelse:

Hengeisolator

Merkespenning:

24 kV

Lengde:

540 mm

Krypestrømbane:

740 mm

Bruddstyrke:

14 kN

Materiale:

Komposittmateriale

Diameter:

122 mm

Vekt:

2,5 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

100 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

70 kV

Forurensningsgrad (verdi):

2

Hengeisolator pendlende med hengeklemme