Ensto Nor AS - JEKKETALJE HUGO P-1500C - P-1500C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 5 mm
Maks last - 1000 kg
Dobbelrull - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918009054
Elnummer
8852755
Leverandørens varenummer
P-1500C
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
5 mm
Maks last:
1000 kg
Dobbelrull:
Ja
JEKKETALJE HUGO P-1500C
ProduktbladPDF