Ensto Nor AS - JEKKETALJE POWER PULL 144S6 - 144S6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 5 mm
Maks last - 350 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918009023
Elnummer
8852750
Leverandørens varenummer
144S6
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
5 mm
Maks last:
350 kg
Dobbelrull:
nei
Jekketalje Power Pull
ProduktbladPDF


