Ensto Nor AS - Jekketalje Rope Puller A 48999 - A 48999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 12 mm
Maks last - 400 kg
Dobbelrull - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918009047
Elnummer
8852754
Leverandørens varenummer
A 48999
Typebeskrivelse
8852754
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
12 mm
Maks last:
400 kg
Dobbelrull:
Ja
Jekketalje Power Pull
ProduktbladPDF


