Ensto Nor AS - Jordlineklemme MPJK med neopren. Linedia. 25,4-41,44 - MPJK BLX50/62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Diameter - 41,44 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918028871
Elnummer
2875166
Leverandørens varenummer
MPJK BLX50/62
Typebeskrivelse
2875166
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
41,44 mm
Lengde:
30 mm
UV-bestandig:
Ja
Jordlineklemmer for FeAl eller BLX/BLL. Linedia. 25,4-41,44 mm. For rettlinje og vinkel inntil 30 grader. MPJK leveres med bolt M16 x 300 mm + treskrue M10 x 50 mm. Andre bolter på forespørsel.