Ensto Nor AS - K3U12X 95-240 papir endemuffe - NO1167648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004844
Elnummer
1167648
Leverandørens varenummer
NO1167648
Typebeskrivelse
Endeavslutninger 12/24KV
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Endeavslutningen er konstruert for kabler impregnert med dryppfri masse type DKBA, DKXE eller tilsvarende. Faseslangene består av krypestrøms- og erosjonsbestandige krympeslanger. Innvendig holdes masseimpregneringen på plass av en oljebestandig krympeslange. Belteisolasjonen på beltekabelen (12 kV) forsterkes med en krympbar beltekrage. Feltstyringen sikres av en krympbar feltstyreslange, og skrittet mellom lederne og mot blyet fylles med gul, oljebestandig mastik. Det hele tettes med et krympbart ledende formgods. Endeavslutningsettet leveres i baseforpakning, men faseslangene HVOT, må bestilles separat. Endeavslutning er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.