Ensto Nor AS - KABELSKO KRX10-12 10MM2 CU - 7301-111700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Andre
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393487017870
Elnummer
2016352
Leverandørens varenummer
7301-111700
Typebeskrivelse
Kabelsko uisolerte
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Andre
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Smal flensutførelse:
nei
Isolert:
nei
Med inspesksjonshull:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
AWG størrelse:
8


