Ensto Nor AS - Kabelskritt kaldkrymp 4x240 - CSBO4.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 240...240 mm²
Diameter før krymping - 120 mm
Driftstemperaturområde - -10...82 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918498452
Elnummer
1166035
Leverandørens varenummer
CSBO4.4
Typebeskrivelse
1166035
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
240...240 mm²
Diameter før krymping:
120 mm
Driftstemperaturområde:
-10...82 °C
Diameter etter krymping:
45 mm
Totallengde etter krymping:
145 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
47 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
15 mm