Ensto Nor AS - Kabelskritt kaldkrymp 4x25-50 - CSBO4.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 65 mm
Indre diameter etter krymping - 20 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070918498421
Elnummer
1166032
Leverandørens varenummer
CSBO4.1
Typebeskrivelse
1166032
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
65 mm
Indre diameter etter krymping:
20 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
126 mm
Nominellt tverrsnitt:
25...50 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei